Parker P2lcx593eshddn | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 4 ทิศทาง | 3ffc7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER P2LCX593ESHDDN โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 4 ทาง | AC9BAP 3FFC7

PARKER P2LCX593ESHDDN โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 4 ทาง

In Stock
รายการ: AC9BAP รุ่น: P2LCX593ESHDDNอ้างไขว้: 3FFC7
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
฿10,621 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา C.
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขดลวด Valveless
การจำแนกประเภท NEMAเนมา 4, 4X
ความสูงโดยรวม1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.5 "
ความกว้างโดยรวม1.5 "
ขนาดพอร์ตนำร่อง3 / 8 "NPT
ขนาดท่อ3 / 8 "
ช่วงความดันสุญญากาศถึง 232
UPC0094705357293
ช่วงสูญญากาศ232 psig

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยขนาดท่อช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
PARKER B511BB549C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F1 / 4 "20 ถึง 145 psiVDC 241.4DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿11,080
PARKER B612BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F3 / 8 "20 ถึง 145 psiVDC 242.7DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿15,770
PARKER B713BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/2 นิ้ว 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "โซลินอยด์ / นักบินอากาศ5 องศาถึง 120 องศา F1 / 2 "35 ถึง 145 psiVDC 245.9DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿24,011
PARKER B814BB549A โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/4 นิ้ว 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "โซลินอยด์ / สปริง5 องศาถึง 120 องศา F3 / 4 "35 ถึง 145 psiVDC 247DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿25,225
PARKER B320BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 8 "20 ถึง 145 psi120 VAC0.75DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿14,505
PARKER B521BB553C โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F1 / 4 "20 ถึง 145 psi120 VAC1.4DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿17,734
PARKER B622BB553A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "โซลินอยด์ / โซลินอยด์5 องศาถึง 120 องศา F3 / 8 "20 ถึง 145 psi120 VAC2.7DIN ตัวผู้ 15 มม. 3 ขา฿21,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER P2LCX593ESHDDN โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 3/8 นิ้ว 4 ทาง
฿10,621 / หน่วย