PARKER PPB-53-0500 ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.8 มม. โพรพิลีน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
สีท่อ | Black |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 350 Psi |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 93 องศาเซลเซียส |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 1 1 / 4 " |
นาที. แรงดันระเบิด | 1400 Psi |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -18 องศาเซลเซียส |
ท่อภายใน Dia | 0.188 " |
วัสดุ Tube | โพรพิลีน |
ท่อนอก Dia | 5 / 16 " |
ความหนาของผนังท่อ | . 062 " |
รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
พีพีบี-43-0500 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ฿16,683 | |
พีพี 43-0500 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ฿15,946 | |
พีพี 21-1000 | 350 Psi | 1 / 2 " | 0.079 " | 1 / 8 " | ฿25 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.