Parker Rf-254-6mp | จุกนม ขนาดตัว 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 3/8 -18 นิ้ว เหล็ก | 30n190 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER RF-254-6MP จุกนม ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 3/8 -18 นิ้ว เหล็ก | AC4VUQ 30N190

PARKER RF-254-6MP จุกนม, ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว, ขนาดเกลียว 3/8 -18 นิ้ว, เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AC4VUQ รุ่น: RF-254-6MPอ้างไขว้: 30N190

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿56 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนทรู-แฟลต
ประเภทการล็อคกดเพื่อเชื่อมต่อ
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ไหล25 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
การชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว3 / 8-18 "
ประเภทด้ายชาย
ประเภทวาล์วไม่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER RF-254-6MP จุกนม, ขนาดตัวเครื่อง 1/4 นิ้ว, ขนาดเกลียว 3/8 -18 นิ้ว, เหล็กกล้า
฿56 / หน่วย