PARLEC C50-20EM5 ตัวจับดอกกัด Cat 50 เดี่ยว 3.75 3.5
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ถือ End Mill |
เจาะลึก | 3.5 " |
เจาะ Dia | 2" |
ประเภทมิติข้อมูล | ทศนิยมนิ้ว |
ปลาย | เดียว |
รู Dia | 2" |
จมูก | 3.75 " |
จมูก Dia. | 3.750 " |
ประเภทจมูก | ตรง |
เงื้อม | 5.62 |
ความลึกของซ็อกเก็ต | 3.5 " |
เรียวเล็ก | กท. 50 |
ชนิดภาพเขียน | สไตล์เวลดอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกของซ็อกเก็ต | เจาะลึก | เจาะ Dia | ประเภทมิติข้อมูล | ปลาย | รู Dia | จมูก | เงื้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C50-01EM2 | 3" | 3" | 0.125 " | ทศนิยมนิ้ว | สอง | 0.125 " | 0.69 " | 2.5 | ฿10,026 | |
C50-02EM2 | 3" | 3" | 0.25 " | ทศนิยมนิ้ว | สอง | 0.25 " | 0.88 " | 2.5 | ฿6,918 | |
C50-10EM1 | 2.5 " | 2.5 " | 1" | ทศนิยมนิ้ว | เดียว | 1" | 2.75 " | 1.62 | ฿8,054 | |
C50-10EM4 | 4.44 " | 4.44 " | 1" | ทศนิยมนิ้ว | สอง | 1" | 2 | 4 | ฿6,110 | |
C50-10EM8 | 4.44 " | 4.44 " | 1" | ทศนิยมนิ้ว | สอง | 1" | 2 | 8 | ฿7,698 | |
C50-12EM4 | 3.35 " | 3.35 " | 1.25 " | ทศนิยมนิ้ว | สอง | 1.25 " | 2.5 " | 4 | ฿6,380 | |
C50-12EM6 | 3.35 " | 3.35 " | 1.25 " | ทศนิยมนิ้ว | สอง | 1.25 " | 2.5 " | 6 | ฿7,635 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.