PASS AND SEYMOUR เต้ารับไฟฟ้า ARCD202-M10, ควบคุมได้สองทาง, ทนต่อการงัดแงะ, 20A, 125V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เต้าเสียบไฟฟ้า |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.73 " |
ความยาว | 2.12 " |
วัสดุ | แมกนีเซียม |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวน Receptacles | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
ความกว้าง | 1.77 " |
ขนาดสายไฟ | 14 ถึง 10awg |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
อาร์ซีดี152G10 | กราไฟท์ | - | RFQ
| |
อาร์ซีดี-152W10 | - | - | RFQ
| |
อาร์ซีดี-152M10 | แมกนีเซียม | - | RFQ
| |
ARCD202-W10 | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.