PASS AND SEYMOUR ASWRRRG1 สวิตช์ 120V เสาเดี่ยว 3 ทาง หลายตำแหน่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตซ์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แผ่นดันภายใน |
ความลึก | 1.8 " |
ความยาว | 4.2 " |
วัสดุ | กราไฟท์ |
ประเภทการติดตั้ง | กล่อง |
จำนวนแก๊ง | 1 |
จำนวนเสา | 1 |
จำนวนสวิตช์ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ความกว้าง | 4.2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWR1532G4 | 1.63 " | 1.77 " | กราไฟท์ | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASWR1532-M4 | 1.63 " | 1.77 " | แมกนีเซียม | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASWR1532-W4 | 1.63 " | 1.77 " | - | 1.77 " | - | RFQ
| |
ASWR155RMG1 | 1.8 " | 4.2 " | กราไฟท์ | 4.2 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.