PASS AND SEYMOUR AWP2G-GR4 แผ่นผนัง ไร้สกรู 2 แก๊ง กราไฟท์
รายการ: CH4APQ
รุ่น: AWP2G-GR4
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นผนัง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | screwless |
ความลึก | 0.35 " |
ความยาว | 5.13 " |
วัสดุ | กราไฟท์ |
ประเภทการติดตั้ง | screwless |
จำนวนแก๊ง | 2 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความหนา | 0.35 " |
ความกว้าง | 5.29 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุ | จำนวนแก๊ง | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP5GNK1 | Black | - | 5 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 10.7 " | - | RFQ
| |
AWP4GNK4 | Black | - | 4 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWP1G2NK4 | Black | - | 1 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP1G3NK4 | Black | - | 1 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP6GNK1 | Black | - | 6 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 12.5 " | - | RFQ
| |
AWP3GNK4 | Black | - | 3 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 7.06 " | - | RFQ
| |
AWP2GNK4 | Black | - | 2 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 5.29 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.