PASS AND SEYMOUR AWP2G-LA4 แผ่นผนัง 2 เหลี่ยม ไลท์อัลมอนด์
รายการ: CH4ATV
รุ่น: AWP2G-LA4
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นผนัง |
สี | อัลมอนด์ไลท์ซาติน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | screwless |
ความลึก | 0.35 " |
ความยาว | 5.13 " |
ประเภทการติดตั้ง | screwless |
จำนวนแก๊ง | 2 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความหนา | 0.35 " |
ความกว้าง | 5.29 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | จำนวนแก๊ง | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP4G-LA4 | อัลมอนด์ไลท์ซาติน | 4 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWP1G2-LA6 | อัลมอนด์ไลท์ซาติน | 1 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP1G3-LA4 | อัลมอนด์ไลท์ซาติน | 1 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWP3G-LA4 | อัลมอนด์ไลท์ซาติน | 3 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 7.06 " | - | RFQ
| |
AWC4G-SN4 | นิกเกิลซาติน | 4 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 8.88 " | - | RFQ
| |
AWC1G2-SN4 | นิกเกิลซาติน | 1 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3.45 " | - | RFQ
| |
AWC1G3-SN4 | นิกเกิลซาติน | 1 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3.45 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.