PASS AND SEYMOUR L3720-CGCM คอนเนคเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่องของกราวด์, ขาวดำ, 347V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อการตรวจสอบความต่อเนื่องของพื้นดิน |
สี | Black |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 347V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1430-CGCM | 4 | 125V | - | - | RFQ
| |
L1420-CGCM | 4 | 125V | - | - | RFQ
| |
L520-CGCM | 3 | 125V | - | - | RFQ
| |
L630-CGCM | 3 | 250V | - | - | RFQ
| |
L620-CGCM | 3 | 250V | - | - | RFQ
| |
L530-CGCM | 3 | 125V | - | - | RFQ
| |
PSL715-CGCM | 3 | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.