PASS AND SEYMOUR PT26252SCCTW เต้ารับดูเพล็กซ์สำหรับงานหนัก, ปลั๊กควบคุมโหลดได้, 15A, 125V, สีขาว
รายการ: CH4GYV
รุ่น: PT26252SCTW
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เต้ารับ, ดูเพล็กซ์ |
สี | ขาว |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
PT26252SCTBK | Black | - | RFQ
| |
PT26252CD | Brown | - | RFQ
| |
PT5262SCCH | Brown | - | RFQ
| |
PT5262CD | Brown | - | RFQ
| |
PT26252CDGRY | สีเทา | - | RFQ
| |
PT5262CDGRY | สีเทา | - | RFQ
| |
PT5262SCCHGRY | สีเทา | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.