PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 นิ้วติดผนัง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์แคนนอน |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 925 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 700 |
Air Velocity (FPM) ที่ 60 Ft. | 575 |
Air Velocity (FPM) ที่ 80 Ft. | 455 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 30 " |
CFM สูง | 12,000 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 37 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 22 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ผนังหรือเพดาน |
จำนวนใบมีด | 2 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 13.4 / 6.8-6.7 |
ภายนอก Dia. | 37 " |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความเร็ว | 1 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 37 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | บลูพาวเดอร์โค้ท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนใบมีด | ใบมีด Dia | CFM สูง | แอมป์ปฏิบัติการ | ภายนอก Dia. | เพลา Dia | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H26A-CS | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ฿81,881 | ||
7J700 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ฿60,437 | ||
7J702 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ฿61,903 | ||
7J704 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ฿70,565 | ||
7J706 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ฿99,105 | ||
7J711 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ฿47,305 | ||
7J713 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ฿47,899 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.