Peco T8532-iaq | เทอร์โมสตัทดิจิตอลแบบตั้งโปรแกรมได้หลายขั้นตอน | 6ffw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PECO ระบบควบคุม T8532-IAQ เทอร์โมสตัทแบบดิจิตอลตั้งโปรแกรมได้หลายขั้นตอน | AE8TMQ 6FFW7

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ เทอร์โมสตัทแบบหลายขั้นตอนแบบดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้

In Stock
รายการ: AE8TMQ รุ่น: T8532-IAQอ้างไขว้: 6FFW7
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
฿8,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ช่วงการควบคุม50 องศาถึง 90 องศา F
ความลึก1-5 / 16 "
หน้าจอสีสีน้ำเงิน
ขนาดหน้าจอ8 ตร.ม.
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี, แบ็คไลท์
การสลับพัดลมเปิดอัตโนมัติ
ความสูง4 5 / 16 "
การปิดคีย์แพดใช่
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย / แบตเตอรี่ / พลังงาน - ขโมย
โปรแกรมต่อสัปดาห์7, 5-2, 5-1-1 หรือไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
ขั้นตอนความร้อน3
การสลับระบบความร้อนอัตโนมัติ-เย็น-ปิด-Aux-Setback
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4, 2, 1, 0
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง5 23 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)33.58
ความยาวเรือ (ซม.)26.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.61
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ไม่ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ใช่)
  • การควบคุมการลดความชื้น (ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)
  • ตัวบ่งชี้ตัวกรอง (ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ใช่)
  • สเตจเย็น (2)
  • การ จำกัด อุณหภูมิ (ใช่)
  • ระงับอุณหภูมิชั่วคราว (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
PECO CONTROL SYSTEMS T8532-001 เทอร์โมสตัทแบบดิจิตอลตั้งโปรแกรมได้หลายขั้นตอน | AE8TMR 6FFW8 T8532-001฿6,125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PECO CONTROL SYSTEMS T8532-IAQ เทอร์โมสตัทแบบหลายขั้นตอนแบบดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้
฿8,673 / หน่วย