Peerless 3-080-04-86- | เชือกไฟเบอร์บล็อกรอกคู่ | 16a349 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PEERLESS 3-080-04-86- Double Pulley Block เส้นใยเชือก | AA7JNW 16A349

PEERLESS 3-080-04-86- เชือกไฟเบอร์บล็อครอกคู่

In Stock
รายการ: AA7JNW รุ่น: 3-080-04-86-ข้ามอ้างอิง: 16A349
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
฿1,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกรอกคู่
ประเภทไฟล์แนบคงที่ตา
ประเภทแบริ่งที่ราบ
ความลึก1-21 / 32 "
ออกแบบสำหรับเชือกใย
ตาเบ็ดด้านใน Dia13 / 32 "
เสร็จสิ้นElectro- กัลวาไนซ์
ความยาว1 21 / 32 "
เชือก Dia.3 / 8 "
มัดด้านใน Dia1-3 / 32 "
มัดวัสดุเหล็ก
มัดด้านนอก Dia1-1 / 2 "
มัดกว้าง17 / 32 "
ความกว้าง1 21 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8425190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทไฟล์แนบความลึกออกแบบสำหรับความยาวรูยึด Dia.เชือก Dia.ความกว้างราคา
PEERLESS 3-120-04-56- รอกคู่บล็อกเส้นใยเชือก | AA7JNX 16A350 3-120-04-56-คงที่ตา2-7 / 32 "เชือกใย1 25 / 32 "-1 / 2 "2 9 / 32 "฿2,215
PEERLESS 3-110-26-86- บล็อกมู่เล่ย์คู่มัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1/2 นิ้ว | AA7JPR 16A368 3-110-26-86-Bolt On1-15 / 32 "เชือกลวด3 25 / 32 "5 / 32 "-1 15 / 32 "฿1,814
PEERLESS 3-120-26-86- Double Pulley Block ลวดสลิง | AA7JPT 16A369 3-120-26-86-Bolt On1-27 / 32 "เชือกลวด4 31 / 32 "7 / 32 "-1 25 / 32 "฿2,514
PEERLESS 3-120-30-86- บล็อกมู่เล่ย์คู่มัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-1/4 นิ้ว | AA7JPY 16A374 3-120-30-86-Bolt On2-3 / 32 "เชือกลวด5.031 "7 / 32 "-2 3 / 32 "฿2,903

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PEERLESS 3-080-04-86- เชือกไฟเบอร์บล็อครอกคู่
฿1,267 / หน่วย