PELICAN เคสป้องกัน 0350NF ยาว 22-1/2 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 15 " |
สี | Black |
ความลึกภายใน | 20 " |
ความยาวภายใน | 20 " |
ความกว้างภายใน | 20 " |
สลัก | โยนสองครั้ง |
ความลึกของฝา | 5" |
ความจุโหลด | 40 ปอนด์ |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
Mfr. ชุด | 350 |
ความลึกโดยรวม | 21.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.437 " |
ปริมาณ | 4.63 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 4.63 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความลึกด้านล่าง | ความลึกภายใน | Mfr. ชุด | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบล็กบ็อกซ์ -3U | เอทิลีน | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿85,297 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -4U | เอทิลีน | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿89,215 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -5U | เอทิลีน | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿92,200 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -7U | เอทิลีน | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿93,663 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -9U | เอทิลีน | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿105,092 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -11U | เอทิลีน | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿104,911 | ||
แบล็กบ็อกซ์ -14U | เอทิลีน | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ฿127,502 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.