Pelican 1020-028-100x | ไมโครเคส สีแดง 6.82 X 4.75 X 2.12 นิ้ว | 8uu52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN 1020-028-100X Micro Case Red 6.82 x 4.75 x 2.12 In | AF4FKY 8UU 52

PELICAN 1020-028-100X Micro Case สีแดง 6.82 x 4.75 x 2.12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF4FKY รุ่น: 1020-028-100Xอ้างไขว้: 8UU52
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
฿1,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไมโครเคส
สีสีแดง
การก่อสร้างโพลีคาร์บอเนต
ความลึกภายนอก2.12 "
ความยาวภายนอก6.82 "
ความกว้างภายนอก4.75 "
ความลึกภายใน1.68 "
ความยาวภายใน5.31 "
ความกว้างภายใน3.56 "
Mfr. ชุด1020

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • กันน้ำได้ถึง (1 ม. เป็นเวลา 30 นาที)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกภายในความยาวภายในความกว้างภายในMfr. ชุดราคา
PELICAN 1010 Micro Case, สีดำ, 5.88" x 4.06" x 2.12", โพลีคาร์บอเนต, สีดำ | AC4FXC 2ZMK7 1010Black1.68 "4.37 "2.87 "1010฿3,239
PELICAN 1020 Micro Case สีดำ 6.82 x 4.75 x 2.12 นิ้ว | AC4FXD 2ZMK8 1020Black1.68 "5.31 "3.56 "1020฿1,481
PELICAN 1030 Micro Case Black 6-3 / 8 x 2-5 / 8 x 2-1 / 16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Black2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030฿1,428
PELICAN 1040 Micro Case ดำ 6-5 / 16h x 3-11 / 16w x 2-3 / 4d | AC4FXF 2ZML1 1040Black1.756.5 "3.875 "1040฿1,529
PELICAN 1060 Micro Case สีดำ | AC4FXG 2ZML2 1060Black2.25 "8.25 "4.25 "1060฿2,297
PELICAN 1050 Micro Case Black 7.50 x 5.06 x 3.12 In | AC4FXH 2ZML 3 1050Black2.75 "6.31 "3.68 "1050฿1,587
PELICAN 1040-026-100X เคสไมโครสีน้ำเงิน 7-1 / 2 H x 5-1 / 16 W x 2-1 / 8 D | AF3TRL 8CW 28 1040-026-100Xสีน้ำเงิน2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040฿1,529

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN 1020-028-100X Micro Case สีแดง 6.82 x 4.75 x 2.12 นิ้ว
฿1,473 / หน่วย