Pelican 1120nf | เคสป้องกัน 8-1/8 นิ้ว ยาว 6-9/16 นิ้ว สีดำ | 13d692 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN 1120NF เคสป้องกัน 8-1 / 8 นิ้วยาว 6-9 / 16 นิ้ว W สีดำ | AA4TRY 13D692

PELICAN 1120NF เคสป้องกัน 8-1/8 นิ้ว ยาว 6-9/16 นิ้ว W สีดำ

In Stock
รายการ: AA4TRY รุ่น: 1120NFข้ามอ้างอิง: 13D692
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
฿1,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง2-9 / 16 "
สีBlack
ความลึกภายใน3-1 / 16 "
ความยาวภายใน7.25 "
ความกว้างภายใน4.75 "
สลักมาตรฐาน 1 "
ความลึกของฝา1 / 2 "
ความจุโหลด5.0 ปอนด์
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
Mfr. ชุด1120
ความลึกโดยรวม3-9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.125 "
ความกว้างโดยรวม6 9 / 16 "
ปริมาณ0.06 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.06 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความลึกด้านล่างความลึกภายในMfr. ชุดความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณราคา
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZW 11Z986 แบล็กบ็อกซ์ -3Uเอทิลีน---11.5 "38.5 "24.5 "-฿83,261
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZX 11Z987 แบล็กบ็อกซ์ -4Uเอทิลีน---13 "38.5 "24.5 "-฿87,092
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZY 11Z988 แบล็กบ็อกซ์ -5Uเอทิลีน---15 "38.5 "24.5 "-฿90,012
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZZ 11Z989 แบล็กบ็อกซ์ -7Uเอทิลีน---18.5 "38.5 "24.5 "-฿90,630
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAA 11Z990 แบล็กบ็อกซ์ -9Uเอทิลีน---22 "38.5 "24.5 "-฿104,175
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAB 11Z991 แบล็กบ็อกซ์ -11Uเอทิลีน---25.5 "38.5 "24.5 "-฿102,444
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAC 11Z992 แบล็กบ็อกซ์ -14Uเอทิลีน---30.5 "38.5 "24.5 "-฿124,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN 1120NF เคสป้องกัน 8-1/8 นิ้ว ยาว 6-9/16 นิ้ว W สีดำ
฿1,957 / หน่วย