นกกระทุง 1200nf | เคสกันกระแทก 10-5/8 นิ้ว ยาว 0.16 คิว | 13d720 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN 1200NF เคสป้องกัน 10-5 / 8 นิ้วยาว 0.16 ลูกบาศก์ฟุต | AA4TUC 13D720

PELICAN 1200NF Protective Case 10-5/8 นิ้ว ยาว 0.16 คิวฟุต

In Stock
รายการ: AA4TUC รุ่น: 1200NFข้ามอ้างอิง: 13D720
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
฿3,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง2-15 / 16 "
สีสีเขียวอมเหลืองของมะกอก
ความลึกภายใน4.125 "
ความยาวภายใน9.25 "
ความกว้างภายใน7.125 "
สลักโยนสองครั้ง
ความลึกของฝา1.187 "
ความจุโหลด12.55 ปอนด์
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
Mfr. ชุด1200
ความลึกโดยรวม4.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.625 "
ความกว้างโดยรวม9 11 / 16 "
ปริมาณ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความลึกด้านล่างความลึกภายในMfr. ชุดความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณราคา
PELICAN 472-BKSH-100 Protectve Case 42-3 / 4 Inch ยาว 27-1 / 4 Inch Width | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100เอทิลีน-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-฿105,497
PELICAN 1450NF เคสกันรอย 16 นิ้วยาว 13 นิ้ว | AA4TVU 13D760 1450NFโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 ลูกบาศ์ก ฟุต฿8,147
PELICAN 1510 เคสพร้อมโฟม สีเขียวมะกอก ยาว 22 นิ้ว | AA4UGU 13E462 1510โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต฿15,505
PELICAN 1510NF เคสป้องกัน 22 นิ้ว L 13-13 / 16 นิ้ว W, เขียวมะกอก | AA4UGX 13E465 1510NFโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต฿13,138
PELICAN 1650 เคสป้องกันความยาว 31-19 / 32 นิ้ว | AA4UKH 13E525 1650โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ฟุต฿22,597
PELICAN 1650NF เคสป้องกันความยาว 31-19 / 32 นิ้ว | AA4UKL 13E528 1650NFโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน8"10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ฟุต฿19,239
PELICAN 1690NF เคสป้องกันความยาว 33-23 / 64 นิ้ว | AA4UKX 13E539 1690NFโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน12-9 / 64 "16-1 / 64 "169018-15 / 64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 ลูกบาศ์ก ฟุต฿31,240

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN 1200NF Protective Case 10-5/8 นิ้ว ยาว 0.16 คิวฟุต
฿3,605 / หน่วย