PELICAN เคสป้องกัน 1650NF ความยาว 31-19/32 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
ความลึกด้านล่าง | 8" |
สี | สีเขียวอมเหลืองของมะกอก |
ความลึกภายใน | 10-21 / 32 " |
ความยาวภายใน | 28 37 / 64 " |
ความกว้างภายใน | 17 33 / 64 " |
สลัก | โยนสองครั้ง |
ความลึกของฝา | 1-11 / 32 " |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
Mfr. ชุด | 1650 |
ความลึกโดยรวม | 12-29 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 31.593 |
ความกว้างโดยรวม | 20 15 / 32 " |
ปริมาณ | 3.08cu. ฟุต |
ปริมาณความจุ | 3.08cu. ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความลึกด้านล่าง | ความลึกภายใน | Mfr. ชุด | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472-BKSH-100 | เอทิลีน | - | 18 " | - | 20.25 " | 42.75 " | 27.25 " | - | ฿105,497 | ||
1200NF | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน | 2-15 / 16 " | 4.125 " | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿3,605 | ||
1450NF | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน | 4.25 " | 6" | 1450 | 6.875 " | 16 " | 13 " | 0.52 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿8,147 | ||
1510 | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿15,505 | ||
1510NF | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน | 5-51 / 64 " | 7-39 / 64 " | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿13,138 | ||
1650 | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน | 8.625 " | 10-21 / 32 " | 1650 | 12-29 / 64 " | 31.593 | 20 15 / 32 " | 3.08cu. ฟุต | ฿22,597 | ||
1690NF | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน | 12-9 / 64 " | 16-1 / 64 " | 1690 | 18-15 / 64 " | 33 23 / 64 " | 28.437 " | 6.52 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿31,240 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.