Pelican 1470nf | เคสป้องกัน 16-11/16 นิ้ว ยาว สีดำ | 13e445 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN 1470NF เคสป้องกัน 16-11 / 16 นิ้วสีดำ | AA4UGA 13E445

PELICAN เคสป้องกัน 1470NF ยาว 16-11/16 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AA4UGA รุ่น: 1470NFข้ามอ้างอิง: 13E445
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
฿10,409 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง2.375 "
สีBlack
ความลึกภายใน3.75 "
ความยาวภายใน15.625 "
ความกว้างภายใน10.437 "
สลักความปลอดภัยสองชั้นล็อคด้วยกุญแจ
ความลึกของฝา1.375 "
ความจุโหลด24.91 ปอนด์
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
Mfr. ชุด1470
ความลึกโดยรวม4.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16 11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม13 1 / 16 "
ปริมาณ0.35 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.35 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.59
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.21
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุความลึกด้านล่างความลึกภายในMfr. ชุดความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณราคา
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZW 11Z986 แบล็กบ็อกซ์ -3Uเอทิลีน---11.5 "38.5 "24.5 "-฿83,261
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZX 11Z987 แบล็กบ็อกซ์ -4Uเอทิลีน---13 "38.5 "24.5 "-฿87,092
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZY 11Z988 แบล็กบ็อกซ์ -5Uเอทิลีน---15 "38.5 "24.5 "-฿90,012
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3YZZ 11Z989 แบล็กบ็อกซ์ -7Uเอทิลีน---18.5 "38.5 "24.5 "-฿90,630
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAA 11Z990 แบล็กบ็อกซ์ -9Uเอทิลีน---22 "38.5 "24.5 "-฿104,175
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAB 11Z991 แบล็กบ็อกซ์ -11Uเอทิลีน---25.5 "38.5 "24.5 "-฿102,444
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch ยาว 24-1 / 2 Inch Width | AA3ZAC 11Z992 แบล็กบ็อกซ์ -14Uเอทิลีน---30.5 "38.5 "24.5 "-฿124,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN เคสป้องกัน 1470NF ยาว 16-11/16 นิ้ว สีดำ
฿10,409 / หน่วย