PELICAN 1600 WL/WF BLK เคสสีดำ ยาว 24-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรณีการป้องกัน |
สี | Black |
การก่อสร้าง | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
ความลึกภายนอก | 8-11 / 16 " |
ความยาวภายนอก | 24-1 / 4 " |
ความกว้างภายนอก | 19-7 / 16 " |
ความลึกภายใน | 7.875 " |
ความยาวภายใน | 21.437 " |
ความกว้างภายใน | 16.5 " |
วัสดุ | โคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน |
Mfr. ชุด | นกกระทุงคลาสสิค |
ความลึกโดยรวม | 8-11 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.37 |
รหัส HS | 4202999000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 WL / WF BLK | 6.625 " | 9 11 / 64 " | 7" | ฿4,855 | ||
1510 WL / WF BLK | 7-39 / 64 " | 19.75 " | 11 " | ฿15,393 | ||
1490 WL / WF BLK | 4.125 " | 17.75 " | 11.375 " | ฿13,200 | ||
1490 ซีซี # 1 BLK | 4.125 " | 17.75 " | 11.375 " | ฿15,915 | ||
1510 ล็อก แบล็ค | 7-39 / 64 " | 19.75 " | 11 " | ฿21,419 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.