Pelican 1620 | เคสกันกระแทก ความยาว 24-13/16 นิ้ว Desert Tan | 13e511 | Raptor Supplies ประเทศไทย
PELICAN 1620 เคสป้องกันความยาว 24-13 / 16 นิ้ว Desert Tan | AA4UJT 13E511

PELICAN 1620 เคสป้องกัน 24-13/16 นิ้ว ความยาว Desert Tan

In Stock
รายการ: AA4UJT รุ่น: 1620ข้ามอ้างอิง: 13E511

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿22,573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
ความลึกด้านล่าง10.5 "
สีทะเลทรายตาล
ความลึกภายใน12-9 / 16 "
ความยาวภายใน21 31 / 64 "
ความกว้างภายใน16 27 / 64 "
สลักโยนสองครั้ง
ความลึกของฝา2-1 / 64 "
วัสดุโคพอลิเมอร์โพลีโพรพิลีน
Mfr. ชุด1620
ความลึกโดยรวม13.875 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ24 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม19.375 "
ปริมาณ2.56 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ2.56 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 11.79
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)62.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)50.29
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นMfr. ชุดความลึกด้านล่างความลึกภายในความลึกโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณความยาวภายในราคา
PELICAN 1170NF เคสป้องกันความยาว 11-41 / 64 นิ้ว Desert Tan | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 ลูกบาศ์ก ฟุต10 35 / 64 "฿3,317
PELICAN 1200NF เคสป้องกันความยาว 10-5 / 8 นิ้ว Desert Tan | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 ลูกบาศ์ก ฟุต9.25 "฿3,358
PELICAN 1400NF เคสป้องกัน 13-3 / 8 นิ้ว L 11-5 / 8 ใน W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 ลูกบาศ์ก ฟุต11 13 / 16 "฿5,909
PELICAN 1500 เคสป้องกันความยาว 18-1 / 2 นิ้ว Desert Tan | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 ลูกบาศ์ก ฟุต16.75 "฿10,083
PELICAN 1510 เคสพร้อมโฟม 22" L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต19.75 "฿15,505
PELICAN 1510NF เคสป้องกัน 22 นิ้ว L 13-13 / 16 นิ้ว W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 ลูกบาศ์ก ฟุต19.75 "฿13,138
PELICAN 1560 เคสป้องกันความยาว 22-1 / 16 นิ้ว Desert Tan | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 ลูกบาศ์ก ฟุต20.375 "฿15,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN 1620 เคสป้องกัน 24-13/16 นิ้ว ความยาว Desert Tan
฿22,573 / หน่วย