Pelican Im2100 | เคสป้องกัน 14-1/4 นิ้ว ยาว 11-1/2 นิ้ว สีดำ | 13e694 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PELICAN IM2100 เคสป้องกัน 14-1 / 4 ความยาว 11-1 / 2 นิ้ว W สีดำ | AA4UQC 13E694

PELICAN IM2100 เคสป้องกัน 14-1/4 นิ้ว ยาว 11-1/2 นิ้ว W สีดำ

In Stock
รายการ: AA4UQC รุ่น: IM2100ข้ามอ้างอิง: 13E694

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,461 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรณีการป้องกัน
สีBlack
ความลึกภายใน6"
ความยาวภายใน13 "
ความกว้างภายใน9.25 "
สลัก(2) กดและดึง
ความลึกของฝา2"
วัสดุHPX (R) เรซินประสิทธิภาพสูง
ความลึกโดยรวม6.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14.25 "
ความกว้างโดยรวม11.5 "
ปริมาณ0.42 ลูกบาศ์ก ฟุต
ปริมาณความจุ0.42 ลูกบาศ์ก ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18
ความสูงของเรือ (ซม.)17.27
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4202999000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมความลึกด้านล่างสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมปริมาณความลึกภายในความยาวภายในราคา
PELICAN IM2300 เคสป้องกันพร้อมโฟม 18-1/4" L 13-1/2" W สีดำ | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "Black18.25 "13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต-17 "฿10,712
PELICAN IM2300 เคสป้องกัน 18-1 / 4 นิ้ว L 13-1 / 2 นิ้วสีดำ | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "Black18.25 "13.5 "0.71 ลูกบาศ์ก ฟุต-17 "฿9,215
PELICAN IM2400 เคสป้องกันพร้อมโฟม 19-1/4" L 15-1/4" W สีดำ | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "Black19.25 "15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿13,123
PELICAN IM2400 เคสกันรอย 19-1 / 4 x 15-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Black19.25 "15.25 "0.91 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿10,897
PELICAN IM2450 เคสกันรอย 19-1 / 4 x 15-1 / 4 นิ้วกว้าง | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Black19.25 "15.25 "1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต8.5 "18 "฿14,187
PELICAN IM2450 เคสป้องกัน 19-1 / 4 นิ้ว L 15-1 / 4 นิ้ว W สีดำ | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "Black19.25 "15.25 "1.14 ลูกบาศ์ก ฟุต-18 "฿11,105
PELICAN IM2500 เคสกันรอยโฟม 21-3 / 4 นิ้ว L 14 นิ้ว W สีดำ | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "Black21.75 "14 "0.98 ลูกบาศ์ก ฟุต-20.5 "฿16,144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PELICAN IM2100 เคสป้องกัน 14-1/4 นิ้ว ยาว 11-1/2 นิ้ว W สีดำ
฿6,461 / หน่วย