Pentek 150338-75 | ตัวเรือนถุงกรองโพลีโพรพีลีน 1 1/2 นิ้ว | 4ba82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PENTEK 150338-75 ตัวกรองถุงกรองโพลีโพรพีลีน 1 1/2 นิ้ว | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 ไส้กรองถุงโพลีโพรพีลีน 1 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6VWN รุ่น: 150338-75อ้างอิงข้าม: 4BA82
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
฿17,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถุงกรองที่อยู่อาศัย
กระเช้าโพรพิลีน
การเชื่อมต่อ(F) NPT
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 1 / 4 "
ขนาดถุงกรอง410
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ความยาว13.63 "
แม็กซ์ ไหล20 กรัมต่อนาที
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิน้ำฮิต F
ทางออกด้าน
ขนาด1.5 "
UPC051678503386

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.93
ความสูงของเรือ (ซม.)37.08
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ความดันทางออกราคา
PENTEK ES23NA415-75 ตัวกรองถุงกรอง, เต้าเสียบด้านล่าง, 200 Gpm, 3 นิ้ว NPT, สแตนเลส | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPTเหล็กสแตนเลส 304150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วด้านล่าง฿79,018
PENTEK ES31NA6L10-75 ตัวเรือนถุงกรอง, 316L SS, Bag Trade Size 3, การเชื่อมต่อ 1 นิ้ว, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----฿44,881
RFQ
PENTEK 150367-75 ตัวเรือนถุงกรอง โพลีโพรพีลีน ขนาดการค้าถุง 420 เชื่อมต่อ 1 นิ้ว 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----฿18,020
RFQ
PENTEK 150360-75 ตัวเรือนถุงกรอง โพลีโพรพีลีน ขนาดการค้าถุง 410 เชื่อมต่อ 1 นิ้ว 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----฿15,241
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Bag Filter Housing, 304 SS, Bag Trade Size 2, การเชื่อมต่อ 2 นิ้ว, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----฿98,314
RFQ
PENTEK ES12NA410-75 Bag Filter Housing, 304 SS, Bag Trade Size 1, การเชื่อมต่อ 2 นิ้ว, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----฿79,563
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Bag Filter Housing, 304 SS, Bag Trade Size 2, การเชื่อมต่อ 2 นิ้ว, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----฿74,983
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PENTEK 150338-75 ไส้กรองถุงโพลีโพรพีลีน 1 1/2 นิ้ว
฿17,509 / หน่วย