PETERSEN PRODUCTS 130-424-F ปลั๊กอุดท่อ ลมรั่ว ขนาด 12 - 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเสียบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ยางธรรมชาติ |
เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | 11 " |
ความยาวกิ่ว | 37 " |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | 24.25 " |
แม็กซ์ ความดัน | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 120 องศา F |
ขนาดที่กำหนด | 12 "ถึง 24" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-410-ฉ | 5.5 " | 25 " | 12.25 " | 6 "ถึง 12" | ฿35,545 | ||
130-412-ฉ | 7" | 18.5 " | 12.5 " | 8 "ถึง 12" | ฿39,254 | ||
130-416-ฉ | 7.5 " | 28 " | 16.25 " | 8 "ถึง 16" | ฿55,760 | ||
130-418-ฉ | 10.75 " | 25 " | 18.25 " | 12 "ถึง 18" | ฿67,814 | ||
130-430-ฉ | 15 " | 48 " | 32 " | 15 "ถึง 32" | ฿147,683 | ||
130-440-ฉ | 19 " | 46.25 " | 40 " | 20 "ถึง 40" | ฿173,894 | ||
130-448-ฉ | 20.5 " | 74.5 " | 50 " | 24 "ถึง 48" | ฿234,600 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.