Petersen Products 147-0015-p40 | ปลั๊กทดสอบ การทดสอบแรงดันสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.52 นิ้ว ขนาดบายพาส Npt 3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PETERSEN PRODUCTS 147-0015-P40 ปลั๊กทดสอบ, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.52 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 3/8 นิ้ว | CF3ARG

PETERSEN PRODUCTS 147-0015-P40 ปลั๊กทดสอบ, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.52 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: CF3ARG รุ่น: 147-0015-P40

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿23,367 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทดสอบปลั๊ก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ความดัน4600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อที่กำหนด (นิ้ว)1-1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
เสียบ Dia1.52 "
วัสดุซีลยูรีเทน
ขนาดประแจ1-5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุซีลราคา
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P10M ปลั๊กทดสอบ, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 1/8 นิ้ว | PETERSEN CF3AQL 147-0005-P10M15000 Psi5.44 "ยูรีเทน฿30,407
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P160M Test Plug, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.46 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 1/8 นิ้ว | CF3AQM 147-0005-P160M15000 Psi5.44 "ยูรีเทน฿30,407
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P40M Test Plug, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.54 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 1/8 นิ้ว | CF3AQN 147-0005-P40M15000 Psi5.44 "ยูรีเทน฿30,407
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P80M Test Plug, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.49 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 1/8 นิ้ว | CF3AQP 147-0005-P80M15000 Psi5.44 "ยูรีเทน฿30,407
PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กทดสอบ 147-0007-P10M, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.82 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 1/8 นิ้ว | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 Psi5.75 "ยูรีเทน฿30,407
PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กทดสอบ 147-0007-P160M, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.75 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 1/8 นิ้ว | CF3AQR 147-0007-P160M15000 Psi5.44 "ยูรีเทน฿30,407
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P40M Test Plug, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.74 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 1/8 นิ้ว | CF3AQT 147-0007-P40M15000 Psi5.75 "ยูรีเทน฿29,170

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PETERSEN PRODUCTS 147-0015-P40 ปลั๊กทดสอบ, การทดสอบแรงดันสูง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.52 นิ้ว, ขนาดบายพาส NPT 3/8 นิ้ว
฿23,367 / หน่วย