PHILIPS ADVANCE 72C8084-NP-001 บัลลาสต์ HID, แม่เหล็ก, โซเดียมความดันสูง, 120 ถึง 277 VAC, หลอด 100W
รายการ: AF2LPY
รุ่น: 72C8084-NP-001ข้ามอ้างอิง: 6V770
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HID อับเฉา |
รหัส ANSI | S54 |
ครอบครัวอับเฉา | HID แม่เหล็ก |
ประเภทบัลลาสต์ | ล้อมรอบ |
ความสูง | 2.625 " |
Hz | 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/277 |
อินพุตวัตต์ | 125 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | A |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
วัตต์หลอด | 100 |
ความยาว | 11.75 " |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -40 องศา F |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 120V | 1.1 |
แอมป์ปฏิบัติการที่ 277V | 0.5 |
การป้องกันความร้อน | ใช่รีเซ็ตอัตโนมัติในตัว |
ความกว้าง | 3.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.87 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความยาว | รหัส ANSI | ประเภทบัลลาสต์ | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | การป้องกันความร้อน | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A8071-001 ด | 3 15 / 16 " | S54 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | - | 3 5 / 16 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ฿6,258 | |
71A8172-001 ด | 3 15 / 16 " | S55 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | - | 3.38 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ฿7,287 | |
71A8271-001 ด | 4.75 " | S50 / M168 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | - | 3.437 " | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ฿9,579 | |
71A8473-001 ด | 4.75 " | S51 / M169 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | - | 4" | 4.437 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ฿11,261 | |
71A7971-001 ด | 3 15 / 16 " | S62 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | - | 3.12 " | 2.875 " | 120 / 208 / 240 / 277 | ฿6,254 | |
71A8251-001 ด | 4.75 " | S50 / M168 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | - | 3.5 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ฿9,874 | |
71A8453-001 ด | 4.75 " | S51 / M169 | แกนและขดลวด | -40 องศา F | - | 4.38 " | 4.437 " | 120/208/240/277/480 | ฿11,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.