Philips Advance Icn-2s28-t | หลอดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 120/277v | 1fyf7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v | AA9VAN 1FYF7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v

In Stock
รายการ: AA9VAN รุ่น: ICN-2S28-Tอ้างอิงข้าม: 1FYF7
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
฿3,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.55 0.23
ปัจจัยบัลลาสต์1
ครอบครัวอับเฉาเซนเที่ยม (TM)
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 63 64
ประเภทหลอดไฟT5 โคมไฟ
ความยาว14 5 / 62 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น0 องศา F
จำนวนหลอดไฟ1 หรือ 2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.97
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
UPC796293000048
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1.187 "
ประเภทสายไฟชุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)44.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F14T5 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F21T5 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F28T5 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F35T5 (1 หรือ 2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์เอซีความสูงอินพุตวัตต์ความยาวนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจราคา
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v | AC8MBH 3CE44 ไอซีเอ็น-2S24-T1.187 "เพื่อ 0.47 0.191"เพื่อ 52 5214 11 / 16 "0 องศา F2มากกว่า 0.97฿2,147
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v | AC8MBJ 3CE45 ไอซีเอ็น-2S39-T1.187 "เพื่อ 0.73 0.311"เพื่อ 85 8716 11 / 16 "0 องศา F2มากกว่า 0.97฿2,699
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v | AC8MBK 3CE46 ไอซีเอ็น-2S54-T1 9 / 50 "เพื่อ 1.00 0.431 3 / 50 "เพื่อ 117 12014 17 / 100 "-20 องศา F2มากกว่า 0.97฿2,542
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T5 120/277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-น1 5 / 16 "เพื่อ 0.07 0.231"เพื่อ 17 619.5 "0 องศา F1 หรือ 2มากกว่า 0.98฿2,851

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หลอด T5 120 / 277v
฿3,884 / หน่วย