Philips Advance Iop-4p32-hl-sc | 36nd50 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Instant Start 120/277V | AH7AGM 36ND50

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สตาร์ททันที 120 / 277V

In Stock
รายการ: AH7AGM รุ่น: IOP-4P32-HL-SCอ้างอิงข้าม: 36ND50
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
฿1,577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.58 1.26
ปัจจัยบัลลาสต์1.18
ครอบครัวอับเฉาOptanium (R) IOP
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1.187 "
อินพุตวัตต์เพื่อ 69 147
ประเภทหลอดไฟT8
วัตต์หลอด32
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างจุดสูง
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
จำนวนหลอดไฟ F17T83 หรือ 4
จำนวนหลอดไฟ F25T83 หรือ 4
จำนวนหลอดไฟ F32T83 หรือ 4
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (28W)3 หรือ 4
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (30W)3 หรือ 4
จำนวนหลอดไฟ F40T83
จำนวนหลอดไฟ4
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทด่วน
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
UPC781087133231
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 45 / 64 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • บัลลาสต์ลดแสง: ไม่

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สตาร์ททันที 120 / 277V
฿1,577 / หน่วย