Philips Advance Led120a0024v33f | ไฟ LED ไดร์เวอร์ 120 V 1.0-80 W 24 V | 4hgl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1

PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F ไดร์เวอร์ LED 120 V 1.0-80 W 24 V

In Stock
รายการ: AD7YYQ รุ่น: LED120A0024V33Fข้ามอ้างอิง: 4HGL1
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
฿6,124 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ LED
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 140 องศา F
ความสูง1.187 "
ใส่ปัจจุบัน0.83 เอซีเอ
เพาเวอร์อินพุต95
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
ความยาว9.5 "
เอาท์พุทปัจจุบัน0.80-3.30 อคส
แรงดันเอาท์พุทVDC 24
ปัจจัยอำนาจ0.90
กระแสไฟขาออก20 ถึง 80 W.
ความกว้าง1 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คะแนนสิ่งแวดล้อม (แห้ง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 อคสVDC 121 11 / 16 "฿5,778
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9 LEDINTA0012V50FO1.187 "70120-277 VAC0.10-5.0 อคสVDC 121 11 / 16 "฿8,674
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADCs2.8 32.6-VDC1 11 / 16 "฿3,826
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7ปปปป4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADCs60 210-VDC2 5 / 16 "฿9,184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F ไดร์เวอร์ LED 120 V 1.0-80 W 24 V
฿6,124 / หน่วย