Philips Advance Ledinta0012v50fo | 4hgk9 | นำไดร์เวอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 0.1-60 W 12 V | AD7YYP 4HGK9

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 0.1-60 W 12 V

In Stock
รายการ: AD7YYP รุ่น: LEDINTA0012V50FOอ้างอิงข้าม: 4HGK9
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
฿8,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ LED
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 140 องศา F
ความสูง1.187 "
ใส่ปัจจุบัน0.61, 0.32, 0.26 AAC
เพาเวอร์อินพุต70
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120-277 VAC
ความยาว9.5 "
เอาท์พุทปัจจุบัน0.10-5.0 อคส
แรงดันเอาท์พุทVDC 12
ปัจจัยอำนาจ0.90
กระแสไฟขาออก2 ถึง 60 W.
UPC781087058749
ความกว้าง1 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.67
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม (ความชื้นแห้ง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
PHILIPS ADVANCE LED120A0012V50F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 1.0-60 W 12 V | AD7YYN 4HGK8 LED120A0012V50F1.187 "75120 VAC0.80-5.0 อคสVDC 121 11 / 16 "฿5,778
PHILIPS ADVANCE LED120A0024V33F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 1.0-80 W 24 V | AD7YYQ 4HGL1 LED120A0024V33F1.187 "95120 VAC0.80-3.30 อคสVDC 241 11 / 16 "฿6,124
PHILIPS ADVANCE LED120A0350C33F ไดร์ฟเวอร์ LED 120 V 1.0-12 W 2.8-32.6 V | AD7YYT 4HGL3 LED120A0350C33F1.187 "15120 VAC0.35 ADCs2.8 32.6-VDC1 11 / 16 "฿3,826
PHILIPS ADVANCE LEDINTA0700C210FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 40-150 W 60-210 V | AD7ปปปป4HGL8 LEDINTA0700C210FO1.5 "165120-277 VAC0.70 ADCs60 210-VDC2 5 / 16 "฿9,184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0012V50FO ไดร์เวอร์ LED 120-277 V 0.1-60 W 12 V
฿8,674 / หน่วย