Philips Advance Xh150c053v280cnf1 | 36ux15 | นำไดร์เวอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 ไดร์เวอร์ LED 150W 0.53 ADC 347/480VAC | AH7JRJ 36UX15

PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 ไดร์เวอร์ LED 150W 0.53 ADC 347 / 480VAC

In Stock
รายการ: AH7JRJ รุ่น: XH150C053V280CNF1ข้ามอ้างอิง: 36UX15
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
฿6,322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์ LED
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย104 องศาถึง 131 องศา F
ประเภทบัลลาสต์หรี่ไฟ 0-10V
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆการตรวจสอบข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมของ UL
ความสูง1 31 / 64 "
ใส่ปัจจุบัน0.50, 0.35 เอเอซี
เพาเวอร์อินพุต167
แรงดันไฟฟ้าอินพุต347 ถึง 480 VAC
ความยาว8.375 "
เอาท์พุทปัจจุบัน0.53 ADCs
แรงดันเอาท์พุท90 ถึง 280 VDC
ปัจจัยอำนาจ0.95
กระแสไฟขาออก150W
ความกว้าง2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • บัลลาสต์ลดแสง: ใช่
  • การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม: สถานที่อับชื้น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทความกว้างราคา
PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 ไดร์เวอร์ LED 150W 1.05 ADC 120/277VAC | AH7JRH 36UX14 XI150C105V140CNF11.5 "169120 ถึง 277 VAC1.05 ADCs44 ถึง 140 VDC2 23 / 64 "฿4,721
PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 ไดร์เวอร์ LED 150W 0.70 ADC 347/480VAC | AH7JRK 36UX16 XH150C070V210CNF11 31 / 64 "167347 ถึง 480 VAC0.70 ADCs60 ถึง 210 VDC2 5 / 16 "฿4,795

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 ไดร์เวอร์ LED 150W 0.53 ADC 347 / 480VAC
฿6,322 / หน่วย