Philips Advance Xi054c150v054dnt1m | ไดร์เวอร์ LED 27-54 V 20-54 W | 30yh77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M ไดร์เวอร์ LED, 54W, 120 ถึง 277V | AF9ZYL 30YH77

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M ไดร์เวอร์ LED, 54W, 120 ถึง 277V

In Stock
รายการ: AF9ZYL รุ่น: XI054C150V054DNT1Mข้ามอ้างอิง: 30YH77
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
฿4,400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-4 องศาถึง 158 องศา F
ความสูง1"
ใส่ปัจจุบัน0.54 เอซีเอ
เพาเวอร์อินพุต65
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 ถึง 277 VAC
ความยาว14.187 "
เอาท์พุทปัจจุบัน0.70-1.50 อคส
แรงดันเอาท์พุท27 54-VDC
ปัจจัยอำนาจ0.90
กระแสไฟขาออก20 ถึง 54 W.
ความกว้าง1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)35.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8504409510

รายละเอียดสินค้า:

  • การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม (สถานที่แห้ง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตความยาวเอาท์พุทปัจจุบันแรงดันเอาท์พุทราคา
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN ไดร์เวอร์ LED 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 องศาถึง 131 องศา F1.5 "165347 ถึง 480 VAC9.5 "0.35 ADCs120 425-VDC฿8,906
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO ไดร์เวอร์ LED 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 องศาถึง 158 องศา F1"59120 ถึง 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 อคสสูงสุด 24 VDC฿5,948
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M ไดร์เวอร์ LED 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 องศาถึง 158 องศา F1"87120 ถึง 277 VAC16.625 "0.70-2.0 อคส27 54-VDC฿6,662
PHILIPS ADVANCE 913710299702 ไดร์เวอร์ LED, 100W, 24VDC | ซีเอฟ6พีบีดี 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 ไดรเวอร์ไฟ LED | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
ไดร์เวอร์ LED PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ
ไดร์เวอร์ LED PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M ไดร์เวอร์ LED, 54W, 120 ถึง 277V
฿4,400 / หน่วย