PHILIPS BURTON ผนังเบาสอบ A50W 84w 61in. ความยาวแขน 9.83 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟส่องตรวจ |
ปรับ | ยืดหยุ่นด้วยการเข้าถึงที่กว้างขวางและระยะการเคลื่อนไหว |
ความยาวแขน | 61 " |
สี | ขาว |
อุณหภูมิสี | 3100K |
ความยาวสายไฟ | 9.83ft |
รวมหลอดไฟ | ใช่ |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
เลนส์ | ทูโทนช็อคชิพ |
แสงส่องสว่าง | 37,000 ลักซ์ @ 40 " |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
การเข้าถึงโดยรวม | 61 " |
สวิตซ์ | สลับและโยก |
ชนิดภาพเขียน | ผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 84 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9405108020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | ความยาวแขน | อุณหภูมิสี | ความยาวสายไฟ | แสงส่องสว่าง | ประเภทการติดตั้ง | การเข้าถึงโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50ฟล | 45 | 31 " | 3100K | 9.83ft | 45,000 ลักซ์ @ 40 " | ขาตั้งพื้น | 31 " | ขาตั้งพื้น | ฿210,565 | ||
เอสบี40FL | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft | 56,000 ลักซ์ @ 18 " | ขาตั้งพื้น | 28 " | ขาตั้งพื้น | ฿57,777 | ||
GL30FL | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft | 45,000 ลักซ์ @ 18 " | ขาตั้งพื้น | 35.5 " | ขาตั้งพื้น | ฿50,963 | ||
GLW30FL | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft | 45,000 ลักซ์ @ 18 " | ขาตั้งพื้น | 35.5 " | ขาตั้งพื้น | ฿50,963 | ||
OP216FL | 50 | 37.5 " | 3300K | 9.83ft | 86,000 ลักซ์ @ 24 " | ขาตั้งพื้น | 37.5 " | ขาตั้งพื้น | ฿166,179 | ||
ซีเอส316FL | 150 | 37.5 " | 4300K | 9.83ft | 86,000 ลักซ์ @ 24 " | ขาตั้งพื้น | 37.5 " | ขาตั้งพื้น | ฿188,850 | ||
A50SC | 84 | 63 " | 3100K | 9.83ft | 37,000 ลักซ์ @ 40 " | เพดานเดี่ยว | 63 " | เพดาน | ฿203,866 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.