Pic Gauges 201l-404cb | คอมพาวด์ Gge Lqd 4 นิ้ว 30/0/15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20tv42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 201L-404CB Compound Gauge Liquid 4 นิ้ว 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42

PIC GAUGES 201L-404CB คอมพาวด์เกจ 4 นิ้ว 30/0/15 psi

In Stock
รายการ: AG9LGJ รุ่น: 201L-404CBอ้างไขว้: 20TV42
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
฿2,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจผสม
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4"
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศาถึง 160 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย30 ถึง 0 ถึง 15 นิ้ว Hg/ Psi
วัสดุเซนเซอร์ทองแดง
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1/0.5
วัสดุซ็อกเก็ตทองแดง
วัสดุเปียกทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 2-1-2%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: เกจผสม
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ใช่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดสีกรณีกรณีที่วัสดุวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกตำแหน่งการเชื่อมต่อกดขนาดวัสดุเลนส์ราคา
PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Liquid 4 นิ้ว 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงทองแดงด้านล่าง4"พลาสติก฿2,352
PIC GAUGES 201L-404CD Compound Gauge Liquid 4 นิ้ว 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404ซีดี2/1เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงทองแดงด้านล่าง4"พลาสติก฿2,352
PIC GAUGES 201L-404CE Compound Gauge Liquid 4 Inch 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV 45 201L-404CE5/2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงทองแดงด้านล่าง4"พลาสติก฿2,352
PIC GAUGES 201L-404CF Compound Gauge Liquid 4 Inch 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV 46 201L-404CF5/2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงทองแดงด้านล่าง4"พลาสติก฿2,352
PIC GAUGES 201L-404CH เกจวัดผสมของเหลว 4 นิ้ว 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงทองแดงด้านล่าง4"พลาสติก฿2,352
PIC GAUGES 202L-404CC เกจวัด 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJJ 20TW54 202L-404CC1/0.5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงทองแดงเซ็นเตอร์แบ็ค4"พลาสติก฿3,209
PIC GAUGES 202L-404CE เกจวัด 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงทองแดงเซ็นเตอร์แบ็ค4"พลาสติก฿3,208

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 201L-404CB คอมพาวด์เกจ 4 นิ้ว 30/0/15 psi
฿2,352 / หน่วย