จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 6001-2LCD เกจวัดงานหนัก 6 นิ้ว 30/0/60 | AG9LMG 20TX38

PIC GAUGES 6001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 6 นิ้ว 30/0/60

In Stock
รายการ: AG9LMG รุ่น: 6001-2LCDข้ามอ้างอิง: 20TX38
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
฿10,345 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจผสม
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด6"
ประเภทเกจการ Heavy Duty
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย30 ถึง 0 ถึง 60 นิ้ว Hg/ Psi
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1/0.5
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: เกจผสม
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกราคา
PIC GAUGES 201L-402CC Compound Gauge Liquid 4 นิ้ว 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"พลาสติก30 องศาถึง 160 องศา F30 ถึง 0 ถึง 30 นิ้ว Hg/ Psi1/0.5ทองแดงทองแดง฿2,643
PIC GAUGES 201L-402CD Compound Gauge Liquid 4 นิ้ว 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402ซีดี4"พลาสติก30 องศาถึง 160 องศา F30 ถึง 0 ถึง 60 นิ้ว Hg/ Psi2/1ทองแดงทองแดง฿3,090
PIC GAUGES 201L-402CE Compound Gauge Liquid 4 นิ้ว 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"พลาสติก30 องศาถึง 160 องศา F30 ถึง 0 ถึง 100 นิ้ว Hg/ Psi5/2ทองแดงทองแดง฿2,643
PIC GAUGES 4001-2LCB Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"กระจก-30 องศาถึง 180 องศา F30 ถึง 0 ถึง 15 นิ้ว Hg/ Psi0.5/0.2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿6,978
PIC GAUGES 4001-2LCC Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"กระจก-30 องศาถึง 180 องศา F30 ถึง 0 ถึง 30 นิ้ว Hg/ Psi1/0.5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿6,978
PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0 / 60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2จอแอลซีดี4"กระจก-30 องศาถึง 180 องศา F30 ถึง 0 ถึง 60 นิ้ว Hg/ Psi1/0.5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿6,978
PIC GAUGES 4001-2LCE Compound Gauge Heavy Duty 4 นิ้ว 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"กระจก-30 องศาถึง 180 องศา F30 ถึง 0 ถึง 100 นิ้ว Hg/ Psi2/1เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿6,978

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 6001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 6 นิ้ว 30/0/60
฿10,345 / หน่วย