Pic Gauges 6001-4la | เกจวัดสุญญากาศ Heavy Duty 6 In 30-0 Hg | 20tx55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 6001-4LA เกจวัดสุญญากาศ Heavy Duty 6 In 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55

PIC GAUGES 6001-4LA เกจวัดสุญญากาศ Heavy Duty 6 In 30-0 Hg

In Stock
รายการ: AG9LNA รุ่น: 6001-4LAข้ามอ้างอิง: 20TX55
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
฿11,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด6"
ประเภทเกจการ Heavy Duty
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย30 ถึง 0 นิ้ว Hg
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.2
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: Vacuum Gauge
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 3
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซ็อกเก็ตสีกรณีกรณีที่วัสดุวัสดุเปียกตำแหน่งการเชื่อมต่อกดขนาดวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
PIC GAUGES 201L-404A เกจวัดสุญญากาศของเหลว 4In 30-0In Hg Vacuum | AG9LGF 20TV 39 201L-404Aทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงด้านล่าง4"พลาสติก30 องศาถึง 160 องศา F฿2,352
PIC GAUGES 202L-404A เกจวัดสุญญากาศ 1/4 นิ้ว NPT 4 นิ้ว | AG9LJF 20TW51 202L-404Aทองแดงเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมทองแดงเซ็นเตอร์แบ็ค4"พลาสติก30 องศาถึง 160 องศา F฿3,208
PIC GAUGES 4001-4LA เกจวัดสุญญากาศ Heavy Duty 4 Inch 30-0 Hg Vacuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LAเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมด้านล่าง4"กระจก-30 องศาถึง 180 องศา F฿7,076
PIC GAUGES 601L-254A เกจวัดสุญญากาศ 1/4 นิ้ว NPT 2-1 / 2 นิ้ว | AG9LNY 20TY07 601L-254Aทองแดงทองคำทองเหลืองทองแดงด้านล่าง2.5 "พลาสติก30 องศาถึง 160 องศา F฿3,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 6001-4LA เกจวัดสุญญากาศ Heavy Duty 6 In 30-0 Hg
฿11,466 / หน่วย