Plast-o-matic Easmt6v22w24-pp | โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพีลีน | 39p441 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพิลีน | AG6PJZ 39P441

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด โพรพิลีน

In Stock
รายการ: AG6PJZ รุ่น: EASMT6V22W24-PPอ้างไขว้: 39P441
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
฿35,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.20
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz60
แม็กซ์ อัตราการไหล10.8 กรัมต่อนาที
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4
การดำเนินการการแสดงโดยตรง
Orifice Dia21 / 32 "
ความสูงโดยรวม7"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม1.5 "
ขนาดท่อ1"
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลViton
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8481809005

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12W24-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/4 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพีลีน | AC8FFG 39P434 EASYMT2V12W24-PP1.203 / 8 "6.25 "3 5 / 16 "1 / 4 "฿29,631
PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PV โซลินอยด์วาล์ว, ออกฤทธิ์โดยตรง, คอยล์เรียงกระแส, ท่อ 1/4 นิ้ว, ปาก 3/8 นิ้ว | CD4JUW EASYMT2V12R24-120/60-PV-----฿24,232
RFQ
PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PV โซลินอยด์วาล์ว, ออกฤทธิ์โดยตรง, คอยล์เรียงกระแส, ท่อ 1/2 นิ้ว, ปาก 3/8 นิ้ว | CD4JUX EASYMT4V12R24-120/60-PV-----฿24,843
RFQ
โซลินอยด์วาล์ว PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-CP, ออกฤทธิ์โดยตรง, คอยล์เรียงกระแส, ท่อ 1/4 นิ้ว, ปาก 3/8 นิ้ว | CD4JUY EASYMT2V12R24-120/60-CP-----฿26,320
RFQ
โซลินอยด์วาล์ว PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-CP, ออกฤทธิ์โดยตรง, คอยล์เรียงกระแส, ท่อ 1/2 นิ้ว, ปาก 3/8 นิ้ว | CD4JUZ EASYMT4V12R24-120/60-CP-----฿27,847
RFQ
โซลินอยด์วาล์ว PLAST-O-MATIC EASYMT2V12R24-120/60-PP, ออกฤทธิ์โดยตรง, คอยล์เรียงกระแส, ท่อ 1/4 นิ้ว, ปาก 3/8 นิ้ว | CD4JVA EASYMT2V12R24-120/60-PP-----฿26,472
RFQ
โซลินอยด์วาล์ว PLAST-O-MATIC EASYMT4V12R24-120/60-PP, ออกฤทธิ์โดยตรง, คอยล์เรียงกระแส, ท่อ 1/2 นิ้ว, ปาก 3/8 นิ้ว | CD4JVB EASYMT4V12R24-120/60-PP-----฿27,949
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC EASMT6V22W24-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด โพรพิลีน
฿35,074 / หน่วย