Plast-o-matic 4v6w11-pp | โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพีลีน | 11k461 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพิลีน | AA3GFH 11K461

PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว ปกติปิด โพรพิลีน

In Stock
รายการ: AA3GFH รุ่น: EAST4V6W11-PPข้ามอ้างอิง: 11K461
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
฿20,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.50
ตู้ม้วนกันน้ำและฝุ่นแน่น
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
การดำเนินการการแสดงโดยตรง
Orifice Dia3 / 16 "
ความสูงโดยรวม4 9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.187 "
ความกว้างโดยรวม2.187 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลViton
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรสูงสุด อุณหภูมิของไหลOrifice Diaขนาดท่อราคา
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/4 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFB 11K455 EAST2V6W11-พีวีพีวีซี0.50140 องศา F3 / 16 "1 / 4 "฿18,277
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/4 นิ้ว แบบปกติปิด PVC | AA3GFC 11K456 EAST2V8W11-พีวีพีวีซี0.80140 องศา F1 / 4 "1 / 4 "฿19,034
PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบปกติปิด PVC | AA3GFD 11K457 EAST4V6W11-พีวีพีวีซี0.50140 องศา F3 / 16 "1 / 2 "฿18,507
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบปกติปิด PVC | AA3GFE 11K458 EAST4V8W11-พีวีพีวีซี0.80140 องศา F1 / 4 "1 / 2 "฿18,739
PLAST-O-MATIC EAST2V6W11-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/4 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพีลีน | AA3GFF 11K459 EAST2V6W11-PPโพรพิลีน0.50180 องศา F3 / 16 "1 / 4 "฿21,976
PLAST-O-MATIC EAST2V8W11-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/4 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพีลีน | AA3GFG 11K460 EAST2V8W11-PPโพรพิลีน0.80180 องศา F1 / 4 "1 / 4 "฿21,252
PLAST-O-MATIC EAST4V8W11-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว ปกติปิด โพลีโพรพีลีน | AA3GFJ 11K462 EAST4V8W11-PPโพรพิลีน0.80180 องศา F1 / 4 "1 / 2 "฿21,205

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC EAST4V6W11-PP โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว ปกติปิด โพรพิลีน
฿20,488 / หน่วย