PLAST-O-MATIC แว่นสายตา GYWX800V-PP ทรงเวเฟอร์ โพลิโพรพิลีน ขนาด 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แว่นสายตา, ตัวบ่งชี้ความชื้น |
วัสดุกลอน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเชื่อมต่อ | โพรพิลีน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
แม็กซ์ ความดัน | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.25 " |
ขนาดท่อ | 8" |
วัสดุซีล | Viton |
สายตายาว | 4-1 / 4 " |
วัสดุสายตา | อะคริลิค / Pyrex |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 180 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.99 |
รหัส HS | 3917400090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYWX400V-PV | พีวีซี | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.625 " | 4" | 32 องศาถึง 140 องศา F | ฿68,544 | |
GYWX600V-PV | พีวีซี | 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.125 " | 6" | 32 องศาถึง 140 องศา F | ฿76,989 | |
GYWX800V-PV | พีวีซี | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.25 " | 8" | 32 องศาถึง 140 องศา F | ฿82,109 | |
GYWX400V-PP | โพรพิลีน | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.625 " | 4" | 32 องศาถึง 180 องศา F | ฿71,381 | |
GYWX600V-PP | โพรพิลีน | 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.125 " | 6" | 32 องศาถึง 180 องศา F | ฿80,495 | |
GYWX400V-ซีพี | - | - | - | - | - | ฿73,207 | RFQ
|
GYWX600V-ซีพี | - | - | - | - | - | ฿87,105 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.