Plast-o-matic Ps075epw11-pv | โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว ปกติปิด พีวีซี | 11k466 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFN 11K466

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว แบบปกติปิด PVC

In Stock
รายการ: AA3GFN รุ่น: PS075EPW11-PVข้ามอ้างอิง: 11K466

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿36,738 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร7.60
ตู้ม้วนกันน้ำและฝุ่นแน่น
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟ 1/2 "
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
การดำเนินการนำร่องดำเนินการ
Orifice Dia63 / 64 "
ความสูงโดยรวม7 5 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
ความกว้างโดยรวม4"
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลEPDM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.39
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อวัสดุซีลชิ้นสูงสุด อุณหภูมิของไหลOrifice Diaราคา
PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบปกติปิด PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "พีวีซี5.201 / 2 "Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿35,882
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบปกติปิด PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "พีวีซี5.201 / 2 "EPDMวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿34,700
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"พีวีซี7.603 / 4 "Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿37,870
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"พีวีซี9.501"Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿38,895
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"พีวีซี9.501"EPDMวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿39,360
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"พีวีซี28.001.5 "Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F1-15 / 16 "฿54,796
PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFT 11K470 PS150EPW11-PV6"พีวีซี28.001.5 "EPDMวาล์วโซลินอย140 องศา F1-15 / 16 "฿54,406

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว แบบปกติปิด PVC
฿36,738 / หน่วย