Plast-o-matic Ps150epw11-pv | โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว ปกติปิด พีวีซี | 11k470 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFT 11K470

PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว ปกติปิด PVC

In Stock
รายการ: AA3GFT รุ่น: PS150EPW11-PVข้ามอ้างอิง: 11K470
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
฿54,406 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร28.00
ตู้ม้วนกันน้ำและฝุ่นแน่น
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟ 1/2 "
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
การดำเนินการนำร่องดำเนินการ
Orifice Dia1-15 / 16 "
ความสูงโดยรวม9.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ความกว้างโดยรวม6"
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลEPDM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)24.89
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Plast-O-Matic PS150EPW11-PV โซลินอยด์วาล์วใช้เพื่อปิดการไหลของของเหลวบริสุทธิ์พิเศษและมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ตราบใดที่ยังคงความต่าง 5 psi ไว้ มันสามารถทนต่อสารกัดกร่อน กรด สารละลายคลอรีน ตัวทำละลาย น้ำปราศจากไอออน สารละลายโซเดียม การทำงานของโรงเบียร์ และน้ำรีเวิร์สออสโมซิส

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โซลินอยด์วาล์ว Plast-O-Matic PS150EPW11-PV มีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกที่ทนทานเพื่อทนต่อการกัดกร่อน
  • มีการออกแบบช่องระบายอากาศ Fail-Dry ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อการเตือนด้วยภาพว่าซีลทำงานผิดปกติ
  • โซลินอยด์วาล์วเหมาะสำหรับแรงดันย้อนกลับที่รุนแรง เช่น การฉีดสารเคมีแรงดันสูงและการควบคุมการไหลไปยังหัวฉีด
  • มีซีลกั้นแบบไดนามิกเบลโลว์ที่หยุดการปล่อยสารระเหยไม่ให้เล็ดลอดออกสู่ชั้นบรรยากาศ
  • รุ่นนี้ไม่มีชิ้นส่วนโลหะเปียกและซีล Viton ที่ทนต่ออุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
  • มาพร้อมกับฉนวนคอยล์ Class F และมีการกำหนดค่าแบบปิดตามปกติ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • นีมา 4X
  • CSA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. โซลินอยด์ควบคุมวาล์วอย่างไร?

ก. สนามแม่เหล็กเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด ลูกสูบถูกดันขึ้นโดยสนามแม่เหล็ก เปิดปาก แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังการเปิดและปิดของโซลินอยด์วาล์วคือสิ่งนี้

ถาม อะไรทำให้โซลินอยด์ล้มเหลว

A. ขดลวดจะทำงานผิดปกติและอาจไหม้ได้หากใช้แรงดันไฟฟ้าผิด ขดลวดอาจได้รับอันตรายจากไฟกระชากหรือไฟกระชาก คอยส์ที่ไหม้หรืออยู่นอกเหนือการซ่อมแซมและต้องเปลี่ยนใหม่

ถาม คุณจะแก้ไขปัญหาโซลินอยด์ได้อย่างไร?

A.

  • ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟเพียงพอและคอยล์สามารถปล่อยความร้อนได้
  • เปลี่ยนคอยล์และอย่าเปิดเครื่องเมื่อไม่ได้ต่อกับวาล์ว
  • ตรวจสอบความชื้นภายในและเติมตามต้องการ
  • นอกจากการเปลี่ยนอาร์มาเจอร์ที่งอหรือหักแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วของคุณเข้ากันได้กับสื่อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อวัสดุซีลชิ้นสูงสุด อุณหภูมิของไหลOrifice Diaราคา
PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบปกติปิด PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "พีวีซี5.201 / 2 "Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿35,882
PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1/2 นิ้ว แบบปกติปิด PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "พีวีซี5.201 / 2 "EPDMวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿34,700
PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"พีวีซี7.603 / 4 "Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿37,870
PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 3/4 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"พีวีซี7.603 / 4 "EPDMวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿36,738
PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"พีวีซี9.501"Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿38,895
PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"พีวีซี9.501"EPDMวาล์วโซลินอย140 องศา F63 / 64 "฿39,360
PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว ปกติปิด PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"พีวีซี28.001.5 "Vitonวาล์วโซลินอย140 องศา F1-15 / 16 "฿54,796

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC PS150EPW11-PV โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว ปกติปิด PVC
฿54,406 / หน่วย