Plast-o-matic Rvdt075t-pp | 11k392 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP วาล์วบายพาส แรงดันต้าน โพลีโพรพีลีน ซีลเกลียว ขนาด 3/4 นิ้ว | AA3GDD 11K392

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP วาล์วบายพาส, แรงดันย้อนกลับ, โพรพิลีน, ซีลเกลียว, ขนาด 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA3GDD รุ่น: RVDT075T-PPข้ามอ้างอิง: 11K392
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
฿30,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงต้านที่ปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม9"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ช่วงความดัน5 ถึง 100 psi
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุสปริงเหล็กชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 180 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP วาล์วบายพาส แรงดันต้าน โพลีโพรพิลีน ซีลเกลียว ขนาด 1/4 นิ้ว | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"฿22,902
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP วาล์วบายพาส แรงดันต้าน โพลีโพรพิลีน ซีลเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "฿25,007
PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ ขนาด 1 นิ้ว 5 ถึง 100 psi | AA3GDE 11K393 RVDT100T-PP1"1"11 27 / 32 "3.5 "฿30,995
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP By-Pass Valve, Back Pressure, Polypropylene, ซีลเกลียว ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"฿40,710
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP By-Pass Valve, Back Pressure, Polypropylene, ซีลเกลียว ขนาด 2 นิ้ว | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"฿63,137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP วาล์วบายพาส, แรงดันย้อนกลับ, โพรพิลีน, ซีลเกลียว, ขนาด 3/4 นิ้ว
฿30,068 / หน่วย