Polaris Ipld350-4b | คอนเนคเตอร์หุ้มฉนวน มัลติต๊าป 350-6 Awg | 14v979 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ขั้วต่อฉนวน POLARIS IPLD350-4B Multi-tap 350-6 Awg | AA6TQB 14V979

POLARIS IPLD350-4B ขั้วต่อฉนวนหลายประปา 350-6 Awg

In Stock
รายการ: AA6TQB รุ่น: IPLD350-4Bข้ามอ้างอิง: 14V979
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
฿4,588 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อฉนวน
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รหัสขนาดสายเคเบิล350 ก.ม.
ประเภทการเชื่อมต่อรายการด้านเดียว, L
สไตล์หัวแม่มด
วัสดุฉนวนกันความร้อนพลาสติซอล
ความยาว4.57 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ350
นาที. ขนาดตัวนำ6 AWG
ติดN
วัสดุสกรูอลูมิเนียม
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแตะหลายครั้ง
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)6.2
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสกรูรหัสขนาดสายเคเบิลประเภทการเชื่อมต่อขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนความกว้างสไตล์หัวชิ้นราคา
POLARIS IPLG1-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 1-10 Awg | AA6TNY 14V953 ไอพีแอลจี1-3บีเหล็ก1 AWGรายการด้านเดียว, L3 / 16 "แตะหลายครั้ง1.62 "slottedขั้วต่อฉนวน-
RFQ
POLARIS IPLG6-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 6-14 Awg | AA6TNZ 14V954 ไอพีแอลจี6-3บีเหล็ก6 AWGรายการด้านเดียว, L1 / 8 "แตะหลายครั้ง1.12 "slottedขั้วต่อฉนวน-
RFQ
POLARIS ISR-1 / 0B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 1 / 0-14 Awg | AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0Bเหล็ก1/0 เอดับเบิลยูจีรายการสองด้าน T3 / 16 "Splice ในบรรทัด0.9 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿1,885
POLARIS ISR-250B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250Bอลูมิเนียม250 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.19 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿2,601
POLARIS ISR-350B ขั้วต่อฉนวนในบรรทัด 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350Bอลูมิเนียม350 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.32 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿3,607
ขั้วต่อฉนวน POLARIS ISR-500B อินไลน์ 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500Bอลูมิเนียม500 ก.ม.รายการสองด้าน T5 / 16 "Splice ในบรรทัด1.62 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿5,262
POLARIS IPL1 / 0-3B ขั้วต่อฉนวน Multi-tap 1 / 0-14 Awg | AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3Bเหล็ก1/0 เอดับเบิลยูจีรายการสองด้าน, Z3 / 16 "แตะหลายครั้ง1.62 "แม่มดขั้วต่อฉนวน฿2,265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POLARIS IPLD350-4B ขั้วต่อฉนวนหลายประปา 350-6 Awg
฿4,588 / หน่วย