Polaris It-3/0b | ขั้วต่อต๊าปฉนวน 1 ด้าน 3/0-6 Awg | 14v962 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POLARIS IT-3 / 0B หัวต่อต๊าปฉนวน 1 ด้าน 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962

POLARIS IT-3/0B ขั้วต่อประปาแบบมีฉนวน 1 ด้าน 3/0-6 Awg

In Stock
รายการ: AA6TPH รุ่น: IT-3/0Bข้ามอ้างอิง: 14V962
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
฿1,960 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ Tap แบบหุ้มฉนวน
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รหัสขนาดสายเคเบิล3/0 เอดับเบิลยูจี
ประเภทการเชื่อมต่อรายการด้านเดียว, L
สไตล์หัวHex Key 1/4 "
วัสดุฉนวนกันความร้อนพลาสติซอล
ความยาว1.84 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ3/0
นาที. ขนาดตัวนำ6 AWG
วัสดุสกรูเหล็ก
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
ชนิดภาพเขียน1 ด้าน
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสขนาดสายเคเบิลประเภทการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนความกว้างสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำราคา
POLARIS ITG-1B ขั้วต่อก๊อกหุ้มฉนวน 2 พอร์ต 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ไอทีจี-1บี3 / 16 "1 AWGรายการด้านเดียว, L2 พอร์ต1.62 "slotted1.62 "1-
RFQ
POLARIS ITG-6B ขั้วต่อก๊อกหุ้มฉนวน 2 พอร์ต 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ไอทีจี-6บี1 / 8 "6 AWGรายการด้านเดียว, L2 พอร์ต1.12 "slotted1.07 "6-
RFQ
POLARIS IT-4B ขั้วต่อต๊าปฉนวนด้านเดียวกัน | AA6TPE 14V959 ไอที -4Bslotted4 AWGรายการด้านเดียว, Lด้านเดียวกัน1.12 "slotted1.07 "4฿1,141
POLARIS ITO-4B ขั้วต่อต๊าปฉนวนด้านตรงข้าม | AA6TPF 14V960 อิโต-4บีslotted4 AWGรายการสองด้าน, Zฝั่งตรงข้าม1.25 "slotted1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-1 / 0B Insulated Tap Connector 1 / 0-14 Awg | AA6TPG 14V961 ไอที -1 / 0B3 / 16 "1/0 เอดับเบิลยูจีรายการด้านเดียว, L-1.62 "แม่มด1.62 "1/0฿1,589
POLARIS IT-250B หัวต่อต๊าปฉนวน 2 ข้าง 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 ไอที -250B5 / 16 "250 ก.ม.รายการด้านเดียว, L2 ด้าน2.31 "แม่มด2.12 "250฿2,812
POLARIS IT-350B หัวต่อต๊าปฉนวน 2 ข้าง 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 ไอที -350B5 / 16 "350 ก.ม.รายการด้านเดียว, L2 ด้าน2.5 "แม่มด2.47 "350฿3,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POLARIS IT-3/0B ขั้วต่อประปาแบบมีฉนวน 1 ด้าน 3/0-6 Awg
฿1,960 / หน่วย