โพลาริส It-4b | ขั้วต่อต๊าปฉนวนด้านเดียวกัน | 14v959 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POLARIS IT-4B ขั้วต่อต๊าปฉนวนด้านเดียวกัน | AA6TPE 14V959

POLARIS IT-4B ขั้วต่อประปาแบบมีฉนวนด้านเดียวกัน

In Stock
รายการ: AA6TPE รุ่น: IT-4Bข้ามอ้างอิง: 14V959
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
฿1,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ Tap แบบหุ้มฉนวน
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รหัสขนาดสายเคเบิล4 AWG
ประเภทการเชื่อมต่อรายการด้านเดียว, L
สไตล์หัวslotted
วัสดุฉนวนกันความร้อนพีวีซี
ความยาว1.07 "
สูงสุด ขนาดตัวนำ4
นาที. ขนาดตัวนำ14 AWG
ติดN
วัสดุสกรูเหล็ก
ขนาดสตั๊ดslotted
ชนิดภาพเขียนด้านเดียวกัน
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสขนาดสายเคเบิลประเภทการเชื่อมต่อชนิดภาพเขียนความกว้างสไตล์หัวความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำราคา
POLARIS ITG-1B ขั้วต่อก๊อกหุ้มฉนวน 2 พอร์ต 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ไอทีจี-1บี3 / 16 "1 AWGรายการด้านเดียว, L2 พอร์ต1.62 "slotted1.62 "1-
RFQ
POLARIS ITG-6B ขั้วต่อก๊อกหุ้มฉนวน 2 พอร์ต 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ไอทีจี-6บี1 / 8 "6 AWGรายการด้านเดียว, L2 พอร์ต1.12 "slotted1.07 "6-
RFQ
POLARIS ITO-4B ขั้วต่อต๊าปฉนวนด้านตรงข้าม | AA6TPF 14V960 อิโต-4บีslotted4 AWGรายการสองด้าน, Zฝั่งตรงข้าม1.25 "slotted1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-1 / 0B Insulated Tap Connector 1 / 0-14 Awg | AA6TPG 14V961 ไอที -1 / 0B3 / 16 "1/0 เอดับเบิลยูจีรายการด้านเดียว, L-1.62 "แม่มด1.62 "1/0฿1,589
POLARIS IT-3 / 0B หัวต่อต๊าปฉนวน 1 ด้าน 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 ไอที -3 / 0B1 / 4 "3/0 เอดับเบิลยูจีรายการด้านเดียว, L1 ด้าน1.75 "Hex Key 1/4 "1.84 "3/0฿1,960
POLARIS IT-250B หัวต่อต๊าปฉนวน 2 ข้าง 250-6 Awg | AA6TPJ 14V963 ไอที -250B5 / 16 "250 ก.ม.รายการด้านเดียว, L2 ด้าน2.31 "แม่มด2.12 "250฿2,812
POLARIS IT-350B หัวต่อต๊าปฉนวน 2 ข้าง 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 ไอที -350B5 / 16 "350 ก.ม.รายการด้านเดียว, L2 ด้าน2.5 "แม่มด2.47 "350฿3,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POLARIS IT-4B ขั้วต่อประปาแบบมีฉนวนด้านเดียวกัน
฿1,141 / หน่วย