POLARIS ITO-4B ขั้วต่อประปาหุ้มฉนวนด้านตรงข้าม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อ Tap แบบหุ้มฉนวน |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
รหัสขนาดสายเคเบิล | 4 AWG |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รายการสองด้าน, Z |
สไตล์หัว | slotted |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | พลาสติซอล |
ความยาว | 1.07 " |
สูงสุด ขนาดตัวนำ | 4 |
นาที. ขนาดตัวนำ | 14 AWG |
ติด | N |
วัสดุสกรู | เหล็ก |
ขนาดสตั๊ด | slotted |
ชนิดภาพเขียน | ฝั่งตรงข้าม |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 8536908085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสตั๊ด | รหัสขนาดสายเคเบิล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | สไตล์หัว | ความยาว | สูงสุด ขนาดตัวนำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอทีจี-1บี | 3 / 16 " | 1 AWG | รายการด้านเดียว, L | 2 พอร์ต | 1.62 " | slotted | 1.62 " | 1 | - | RFQ
| |
ไอทีจี-6บี | 1 / 8 " | 6 AWG | รายการด้านเดียว, L | 2 พอร์ต | 1.12 " | slotted | 1.07 " | 6 | - | RFQ
| |
ไอที -4B | slotted | 4 AWG | รายการด้านเดียว, L | ด้านเดียวกัน | 1.12 " | slotted | 1.07 " | 4 | ฿1,141 | ||
ไอที -1 / 0B | 3 / 16 " | 1/0 เอดับเบิลยูจี | รายการด้านเดียว, L | - | 1.62 " | แม่มด | 1.62 " | 1/0 | ฿1,589 | ||
ไอที -3 / 0B | 1 / 4 " | 3/0 เอดับเบิลยูจี | รายการด้านเดียว, L | 1 ด้าน | 1.75 " | Hex Key 1/4 " | 1.84 " | 3/0 | ฿1,960 | ||
ไอที -250B | 5 / 16 " | 250 ก.ม. | รายการด้านเดียว, L | 2 ด้าน | 2.31 " | แม่มด | 2.12 " | 250 | ฿2,812 | ||
ไอที -350B | 5 / 16 " | 350 ก.ม. | รายการด้านเดียว, L | 2 ด้าน | 2.5 " | แม่มด | 2.47 " | 350 | ฿3,911 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.