POLYKEN 235FR เทปพันสายไฟ 48มม. x 60 หลา โรลเกรย์ PK24
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปกาว |
แรงยึดเกาะ | 40 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6 37 / 64 " |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความยาว | 55m |
วัสดุ | ผ้าเคลือบโพลีเอทิลีน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 40 องศาถึง 200 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 29 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 12มิล |
ชนิดภาพเขียน | เทปพันท่อ |
ความกว้าง | 48mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงยึดเกาะ | สี | ชิ้น | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 50 ออนซ์ / นิ้ว | เงิน | เทปพันท่อ | 30 องศาถึง 200 องศา F | 30 ปอนด์ / นิ้ว | ฿1,138 | ||
226 | 50 ออนซ์ / นิ้ว | Black | เทปพันท่อ | 30 องศาถึง 200 องศา F | 30 ปอนด์ / นิ้ว | ฿1,406 | ||
226 | 50 ออนซ์ / นิ้ว | สีแดง | เทปพันท่อ | 30 องศาถึง 200 องศา F | 30 ปอนด์ / นิ้ว | ฿1,361 | ||
226 | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ขาว | เทปพันท่อ | 30 องศาถึง 200 องศา F | 30 ปอนด์ / นิ้ว | ฿1,064 | ||
268FR | - | - | เทปพันท่อ | - | - | ฿1,131 | ||
225FR-2 | - | - | เทปพันท่อ | - | - | ฿2,659 | ||
225FR-3 | - | - | เทปพันท่อ | - | - | ฿3,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.