<span Class='notranslate'>Polyscience </span> 060316 | Viton Tubing 3 Feet | 22fh48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POLYSCIENCE 060316 ท่อไวตัน 3 ฟุต | AG9TPG 22FH48

POLYSCIENCE 060316 ท่อไวตัน 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AG9TPG รุ่น: 060316ข้ามอ้างอิง: 22FH48

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿14,366 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ Viton
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ความยาว3ft
วัสดุViton

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POLYSCIENCE 060316 ท่อไวตัน 3 ฟุต
฿14,366 / หน่วย