POLYSCIENCE MX20H135-L11B Mx 20 L อุ่น 135c
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างน้ำอุ่นหมุนเวียน |
ความถูกต้อง | +/- 0.07 องศาค |
ความจุ | 20L |
ความสูงของห้อง | 5-1 / 2 " |
ความยาวห้อง | 9-27 / 32 " |
ความกว้างของห้อง | 12-7 / 16 " |
ตามมาตรฐาน | ส.ส.ท |
แสดง | LCD 3.25 " |
อัตราการไหล | 12.8 ลิตรต่อนาที |
ความเร็ว | ปั๊ม 1 สปีด |
อุณหภูมิ ควบคุม | MX (พื้นฐาน) |
ชั่วคราว พิสัย | สภาพแวดล้อม +10 องศาถึง 135 องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8419899585 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
MX07H135-L11B | 7L | ฿137,756 | ||
MX15H135-L11B | 15L | ฿150,497 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.