บ่อบอส Pf185asl | ปั๊มน้ำพุ Abs 1/64hp 2 Psi ไฟ LED | 38ef36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POND BOSS PF185ASL Fountain Pump ABS 1 / 64HP 2 psi LED Light | AH7XZU 38EF36

POND BOSS PF185ASL ปั๊มน้ำพุ ABS 1/64HP 2 psi ไฟ LED

In Stock
รายการ: AH7XZU รุ่น: PF185ASLอ้างอิงข้าม: 38EF36
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
฿3,496 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำพุ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานUL
ความยาวสายไฟ16ft
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม0.12
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า140
ความสูง2"
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
HP1/64
Hz60
วัสดุใบพัดเอบีเอส
ความยาว3.5 "
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 16 "
สูงสุด ศีรษะ4.1 ฟุต
ทางออก5 / 8 "
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.03
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)19.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มความสูงHPความยาวสูงสุด ศีรษะความกว้างราคา
POND BOSS PF185AS ปั๊มน้ำพุ ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ฟุต2.5 "฿3,688
POND BOSS PF420AS ปั๊มน้ำพุ ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ฟุต3.25 "฿4,721
POND BOSS PF420ASL Fountain Pump ABS 3 / 64HP 4 psi LED Light | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ฟุต3.25 "฿5,343

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POND BOSS PF185ASL ปั๊มน้ำพุ ABS 1/64HP 2 psi ไฟ LED
฿3,496 / หน่วย